絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DARKFLASH

DARKFLASHのページです。DARKFLASHは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH

    80PLUS BRONZE認証電源

    DARKFLASH
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82%質量(kg)1.4適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140各種認証80PLUS BRONZE
  • 120mmリバースケースファン DARKFLASH

    120mmリバースケースファン

    DARKFLASH
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 80PLUS BRONZE認証電源 DARKFLASH

    80PLUS BRONZE認証電源

    DARKFLASH
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
    仕様ATX 24ピン:1口寸法(mm)搭載ファン:120質量(kg)1.45回転数(min-1[r.p.m])1800適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240最大静圧(mmH2O)3.2定格出力(W)総合:750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140入力周波数(Hz)50/60各種認証80PLUS BRONZE最大風量(CFM)73
  • darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH

    darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850

    DARKFLASH
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ATX3.1規格に対応し、12V2-6(最大600W)端子を搭載した、80PLUS BRONZE認証を受けた850W電源です。 コンセントからのAC(交流)をPC内部で使用するDC(直流)に高い効率で変換する、APFC(アクティブPFC)回路を採用。 80Plus GoldやTitanium規格でも採用される、直流電圧を効率的に変圧するLLC(共振コンバータ)によるソフトスイッチングと、抵抗値が極めて低いMOSFETを採用したSR(Synchronous Rectification、同期整流)により+12Vラインの効率を大きく高めています。 USBなどで高消費電力化が進む+5/+3.3Vへの供給も、高効率なDC to DC変換により、安定したUSBへの出力を担保しています。 製品保証は御購入日より5年間です。
  • PCケース DK210 Graffiti ブラック DARKFLASH

    PCケース DK210 Graffiti ブラック

    DARKFLASH
    9,898税込10,888
    1式
    7日以内出荷
    文字やイラストを自由に描けるフロントパネル。ARGBライティングによる多彩な演出が可能。専用マーカー、クリーニングブラシ、クリーニングクロス付属。エアフローにも配慮した設計。最長360mmのGPUに対応
  • 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH

    多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン

    DARKFLASH
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。
    付属品ネジ仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)
  • 120mmファン DARKFLASH

    120mmファン

    DARKFLASH
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。 。世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。 。5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。 。ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。
    材質樹脂質量(g)199消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A内容ネジ対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8対応AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…回転数1600~800 +/-10% RPM保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。騒音レベル(dB(A))33.6接続端子PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子サイズ(mm)120×120×28ケーブル長(cm)45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)最大風量(CFM)58対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約40000(理論最大値)
  • 120mmケースファン DARKFLASH

    120mmケースファン

    DARKFLASH
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmARGBケースファンセット DARKFLASH

    120mmARGBケースファンセット

    DARKFLASH
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンのお得なセットモデルです。 お得な3個パックです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmARGBリバースケースファンセット DARKFLASH

    120mmARGBリバースケースファンセット

    DARKFLASH
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンのお得なセットモデルです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmARGBリバースケースファン DARKFLASH

    120mmARGBリバースケースファン

    DARKFLASH
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMリバースファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmARGBケースファン DARKFLASH

    120mmARGBケースファン

    DARKFLASH
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    幻想的なデザインで鮮やかなイルミネーション効果を備えた120mm ARGB PWMファンです。 カラフルな照明が、あなたのビルドにあなたが望む質感を提供します。 ファンの騒音を低減し、耐用時間を40000時間に延長しました。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 マザーボードメーカー各社のRGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 最高の空気力学的設計のファンブレードを装備しました。
    材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28騒音レベル(dB(A))32.5外部端子接続:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
  • 120mmファン DARKFLASH

    120mmファン

    DARKFLASH
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。
    付属品取付ネジ仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他材質樹脂、クリア樹脂質量(g)156回転数(min-1[r.p.m])800~1900±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)ケーブル長(cm)50対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
  • 水冷クーラー DARKFLASH

    水冷クーラー

    DARKFLASH
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600~1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。
    仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3回転数(min-1[r.p.m])600~1800+/-10%ポンプ600~3000+/-10% RPM適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115xチューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)81.5
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    湾曲一体ガラスを採用した継ぎ目のないピラーレスのミドルタワーケースです。 PCの約半分が開かれているので、発光パーツだけでなく全てのパーツやレイアウトを楽しみめます。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 高温化が著しいグラフィックボードに底面から直接外気を送り、熱移動に準じた上方や背面からの排気によって効率的な冷却を実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。 マザーボード裏の配線スペースへのアクセスを考慮した各所の開口部、ケーブル集約に便利なスリッドを配しました。 底面の電源搭載部や3.5インチベイ、マザーボード裏の2.5インチベイへのアクセスも容易です。 拡張性とメンテナンス性に配慮した設計です。 ガラスパネルは全面底部のネジ1つと、要所に配した樹脂製の凹凸パネル出の固定なので、着脱が容易です。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(湾曲一体型)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×456×465(背面突起部、約10含まず)対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(クリア)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • M-ATXケース DARKFLASH

    M-ATXケース

    DARKFLASH
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5材質SPCC(鉄)、強化ガラス質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×436×436※脚部含む対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    透過型ミラーガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(ミラー)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    強化ガラスパネルを採用した3面ガラス設計のミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレスデザインです。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mm×2基のラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 水平および垂直PCIEスロットを搭載しました。 全面防塵&水漏れ防止設計です。 最大3台のストレージが搭載可能なスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。
    仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):360/240/120mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(スモーク)質量(kg)10.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×497×473対応マザーボードATX/BTF(ASUS)/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×2、2.5インチ×1
  • 120mmケースファン DARKFLASH

    120mmケースファン

    DARKFLASH
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ファンの軸部分にインフィニティミラーを採用し、ファンブレードを光らせるタイプの120mm RGB PWMファンです。 ベアリングにライフルベアリングを採用しており、高寿命と低ノイズを実現しています。 ラインナップとして、ブラック・ホワイト、の2色を用意しました。 ファン単体のモデルとファン3基+ファンコントローラーの3個セットモデルをご用意しており、ケースファンとしてでなく、ラジエーターファンの交換用としてもお勧めです。
    仕様静圧:1.82mmH2O寸法(mm)120×120×25風量62.18CFM回転数800~1800 RPM±10%保証期間1年間ノイズレベル18~30dBA
  • ミドルタワーケース DARKFLASH

    ミドルタワーケース

    DARKFLASH
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
    仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)材質スチール/4mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)4.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3