カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- DARKFLASH
- OSG(オーエスジー)(18)
- SMC(11)
- THK(9)
- イマオコーポレーション(5)
- サンドビック(3)
- NORGREN(3)
- TOA(2)
- ミヤナガ(2)
- HI-LEAD(2)
- イシハシ精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- オリンパス(1)
- カイスイマレン(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 大同メタル工業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「dm1-20」の検索結果

120mmリバースケースファン
DARKFLASH¥889税込¥9781個6日以内出荷ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万
120mmケースファン
DARKFLASH¥889税込¥9781個6日以内出荷ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万