カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DARKFLASH
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- EDISON(1)
- コーセル(1)
- バートル(1)
- Intel(インテル)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- 玄人志向(1)
- トライメイト(1)
- CORSAIR(1)
- COUGAR(1)
- アイネックス(1)
- ルートアール(1)
- MouseComputer(1)
- CPS(1)
「rtx4080 super」の検索結果

80PLUS BRONZE認証電源
DARKFLASH¥6,298税込¥6,9281個当日出荷80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82%質量(kg)1.4適合規格ATX 12V 2.31入力電圧(V)100~240定格出力(W)総合:650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140各種認証80PLUS BRONZE