カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • ホンダ(10)
  • 東和制電工業(TOWA)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Geometric Future(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • サイズ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • brembo(2)
  • ZETA(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • IXYS(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-1700」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deepcool 空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラーDEEPCOOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズベース部にベイパーチャンバー採用最大300WのTDPに対応4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステムUSB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能高密度デュアルタワーヒートシンク6mm径×7本のヒートパイプ搭載優れたメモリークリアランス三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能工業グレードのDM9サーマルグリス同梱Intel LGA1851、AMD AM5対応6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25質量(g)1780消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6定格電圧(V)12DCベアリングファン:流体動圧軸受本体寸法(mm)147×144×172型番R-ASN4-BKNVMD-Gファン翼数2個ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4コネクタファン:4-pin PWMファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー ASSASSIN Ⅳ DEEPCOOL空冷CPUクーラー ASSASSIN ⅣDEEPCOOL
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム寸法(mm)144×147×164質量(g)1575消費電力(W)1.2W / 0.84静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10%定格電圧 DC V(ファン)12騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFMファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAqその他製品名:ASSASSIN VC ELITE寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160質量(g)1772消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4Wベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing型番R-ASN4-BKNVNN-GJD騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
寸法(mm)144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1772品名ASSASSIN VC ELITE WH消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4定格電圧(V)12DCベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.2型番R-ASN4-WHNVNN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A)風量【ファン】Performance Mode140mm:61.25CFM120mm:58.06CFMQuiet Mode140mm:48.55CFM120mm:46.75CFM回転数【ファン】Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
研磨剤 100000特集