カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • ホンダ(140)
  • ダイヤトレンド(134)
  • ビーエム機器(50)
  • TARSONS(37)
  • Texas Instruments(29)
  • NOLAN(29)
  • 岩崎製作所(17)
  • 富士メディシィエ(16)
  • OGK KABUTO(11)
  • DeltaTRAK(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 吉川化成(7)
  • RS PRO(7)
  • カツイチ(6)
  • SMC(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • クレトム(5)
  • タイゴン(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CFD」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷CPUクーラー AK620 DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620DEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm
寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量68.99CFM製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)回転数500~1850 RPM±10%コネクタ4-pin PWMファン(数量)2ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1RoHS指令(10物質対応)対応MTTF(時間)50000
PCパーツカテゴリ