カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- DEEPCOOL
- AHS(73)
- AMD(38)
- ARCTIC(6)
- ASUS(エイスース)(17)
- ASUSTOR(8)
- COOLER MASTER(14)
- CPS(26)
- Dell Technologies(14)
- LIAN LI(6)
- NEC(6)
- QNAP(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(37)
- StarTech.com(21)
- Thermalright(11)
- アイネックス(6)
- インターネット(19)
- サイズ(6)
- 親和産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「amd cpu」の検索結果
特価

空冷CPUクーラー AK620
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量68.99CFM製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)回転数500~1850 RPM±10%コネクタ4-pin PWMファン(数量)2ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1RoHS指令(10物質対応)対応MTTF(時間)50000
空冷CPUクーラー AK400
DEEPCOOL¥4,298税込¥4,7281台7日以内出荷LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mmその他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mmその他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:126×98×157mm寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
ASSASSIN IV WH/フラグシップ空冷CPU FAN/ホワイトモデル/ツインタワーヒートシンク/デュアル静音ファン/Intel LGA1700/AMD AM5対応
DEEPCOOL¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mmその他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2
DEEPCOOL¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー。・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン。・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適。・ポンプカバーは任意の角度に回転可能。・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能。・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備。・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用。・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック。・3年保証仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】402×120×27品名LE360 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1554コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%
アクセサリー AM5 Thermal Paste Guard
DEEPCOOL¥779税込¥8571台8日以内出荷AMD AM5専用 純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート ・工業グレードの純銅製フレーム ・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化 ・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ ・塗布用のヘラとクリーニングシート付寸法(mm)45×45×0.6製品質量(g)5.5保証期間1年素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%RoHS指令(10物質対応)対応