カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • SMC(242)
  • サンワサプライ(113)
  • TOSO(13)
  • エレコム(9)
  • カシオ計算機(8)
  • TRUSCO(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • ノーブランド(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • コクヨ(5)
  • スズキ(5)
  • トップ工業(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • イトーキ(4)
  • コミネ(4)
  • 国際化工(3)
  • 友屋(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkn」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deepcool 高エアフローMicroATXケース DEEPCOOL

    Deepcool 高エアフローMicroATXケース

    DEEPCOOL
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    ・高エアフローMicroATXケース。・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備。・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応。・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応。・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応。・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易。・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
    その他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
  • Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL

    Deepcool パノラマデザインケース

    DEEPCOOL
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    ・コンパクトなパノラマデザインケース。・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計。・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)。・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載。・最大9基の120mmケースファンをサポート。・360mmラジエーター対応。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・46mmの裏配線スペース。・ツールフリー設計。・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX。・対応グラフィックカード:最長410mm。・対応CPUクーラー:164mm。・製品寸法:420×285×368mm。・カラー:ブラック
    その他製品名:CG330 3F厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5ブラック型番R-CG330-BKNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
  • Deepcool ミニタワーPCケース DEEPCOOL

    Deepcool ミニタワーPCケース

    DEEPCOOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
    材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
  • Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:126×98×157mm
    寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm
    寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mm
    その他製品名:AK400 G2寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mm
    その他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mm
    その他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mm
    その他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool キャリングバッグ DEEPCOOL

    Deepcool キャリングバッグ

    DEEPCOOL
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    ・大容量かつ携帯性に優れたキャリングバッグ。・ゲーマー、クリエイター向けに、デスクトップPCを持ち運ぶために設計。・内部寸法400×220×320mm、容量28.16Lの大容量設計で、最大25kgまでの重量に対応。・キーボードやマウス、小型モニターなどの周辺機器もしっかり収納。・取り外し可能なショルダーストラップ、補強されたハンドル、キャリーケースに固定できるストラップを備え、移動スタイルに合わせた柔軟な使い方が可能。・バッグ内部には厚手のパッド、二重構造の裏地、カスタマイズ可能な仕切りを備え、ハードウェアを安全かつ整理された状態で保持。・外装には耐摩耗性・撥水性に優れた高密度ナイロンを採用し、機材をしっかりと保護。・DeepCoolのPCケース「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH160 PLUS」向け。・製品寸法:420×240×330mm。・製品重量:1.0kg
    材質1680D Nylon、EPE寸法(mm)420×240×330質量(kg)1ブラック型番R-ECASEFREE-BKNNM0-G-1RoHS指令(10物質対応)対応