カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • 神保電器(3)
  • SOARING(ソァーイング)(3)
  • オーム電機(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Victor(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3fl」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOL

    Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック

    DEEPCOOL
    4,898税込5,388
    1台
    7日以内出荷
    ・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト
    寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
関連キーワード
PCパーツカテゴリ