カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • Intel(インテル)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • 三菱電機(4)
  • QNAP(3)
  • SPARKFUN(3)
  • ノーブランド(2)
  • 神保電器(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • M5Stack(2)
  • NEC三菱(1)
  • EPSON(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • マイクロソフト(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「core i9」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    ・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン。・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応。・高密度デュアルタワーヒートシンク。・6mm径×7本のヒートパイプ搭載。・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート。・優れたメモリークリアランス。・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン。・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能。・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易。・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現。・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・6年保証。・カラー:ブラック&ゴールド。・本体寸法:144×147×164mm。「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
    仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAqその他製品名:ASSASSIN VC ELITE寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160質量(g)1772消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4Wベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing型番R-ASN4-BKNVNN-GJD騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10%コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
関連キーワード
PCパーツカテゴリ