カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- DEEPCOOL
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- impactTV(12)
- Lattice Semiconductor(20)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- MOXA(29)
- NSK(日本精工)(81)
- onsemi(14)
- RS PRO(87)
- SPARKFUN(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TT Electronics/BI(16)
- イトーキ(84)
- エイム電子(18)
- カーシーカシマ(18)
- コミネ(25)
- シュナイダーエレクトリック(47)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(38)
- 三菱ふそう(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ctt」の検索結果

Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥5,798税込¥6,3781台8日以内出荷・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mmその他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mmその他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:126×98×157mm寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー
DEEPCOOL¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mmその他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応