カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • 神保電器(20)
  • イトーキ(15)
  • omron(オムロン)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • トップ工業(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • MATRIX(4)
  • プラス[家具](4)
  • Thermo Scientific Nalgene(4)
  • イスカル(3)
  • EPSON(3)
  • サンドビック(3)
  • Hoover(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • SMC(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • タンガロイ(2)
  • CHINO(チノー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epw」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・独自のマトリックスフィンデザイン。・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×97×157mm
    寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
  • Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
  • Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
  • Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    ・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー。・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上。・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載。・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応。・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載。・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」。・シンプルで安全な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト
    仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
PCパーツカテゴリ