カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEEPCOOL
- 3M(スリーエム)(6)
- DNライティング(4)
- FCT - A MOLEX COMPANY(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- KSフィルター(4)
- Nikon(ニコン)(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- S&K(三興製作所)(2)
- SICK(2)
- SK11(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クリナップ(3)
- スバル(29)
- タンガロイ(2)
- フォレストリンク(4)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl-120」の検索結果

Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック
DEEPCOOL¥4,898税込¥5,3881台7日以内出荷・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5