カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DEEPCOOL
- メディアカバーマーケット(20)
- ELPA(3)
- エレコム(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- JEJアステージ(2)
- 内外電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- FSC(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- Storm(1)
- JONSBO(1)
- エスエスエーサービス(1)
- ルーメン(1)
- MCO(1)
- CPS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ps360」の検索結果

Deepcool ミニタワーPCケース
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3色ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1