Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパックDEEPCOOL7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト
寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5