カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DEEPCOOL
  • TRUSCO(3)
  • AMD(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 神保電器(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • アイネックス(1)
  • ARBOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tdp-03」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mm
    その他製品名:AK400 G2寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)950定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)57.76CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mm
    その他製品名:AK620 G2寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)77.23CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・優れたメモリークリアランス。・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:240W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:132×92×156mm
    その他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25質量(g)958定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm
    寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL NYX消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:126×98×157mm
    寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs質量(g)1252品名AK700 DIGITAL WH消費電力(W)【ファン】4.2ベアリング【ファン】Hydro Bearing定格電流(A)【ファン】0.35±10%型番R-AK700-WHNDMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A)風量【ファン】77.23CFM回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%)コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【静圧】5.13mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mm
    その他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25質量(g)1386定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAqベアリング(ファン)Hydro Bearing型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A)風量(ファン)63.4CFM回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%)コネクタ(ファン)4-pin PWMソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷CPUクーラー AN600 DEEPCOOL

    空冷CPUクーラー AN600

    DEEPCOOL
    9,298税込10,228
    1台
    8日以内出荷
    高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
    寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP)ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.27消費電力3.24W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP)製品質量(g)628回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP)保証期間3年LEDWhite LEDコネクタ4-pin PWMファン(数量)1ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ