カテゴリ
- 切削工具・研磨材(56)
- 作業工具/電動・空圧工具(5)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- フナソー
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,459)
- Panasonic(パナソニック)(29,338)
- RS PRO(34,709)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,610)
- エスコ(68,641)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,016)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,673)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(103)
- 以上(104)
- 以上(105)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,633)
- 10,000-50,000円(9,627)
- 50,000-100,000円(2,867)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用
フナソー(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.635全長(m)16
コンターマシン用ブレード
フナソー(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
ファンファンのこぎりレンガ用
フナソー(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷超硬粉末グリットを刃先に溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。用途レンガ・ブロック・タイヤ等硬質ゴム製品等の切断。刃厚(mm)0.65刃先タングステンカーバイトグリット
ポータブルバンドソー一般用
フナソー(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。材質高炭素工具鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.6
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら