カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • GROOVY
  • StarTech.com(30)
  • QNAP(19)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • ロジテック(6)
  • トランセンド(6)
  • センチュリー(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • アイネックス(5)
  • アドテック(4)
  • ASUSTOR(4)
  • AOTECH(4)
  • ラトックシステム(3)
  • NEC(2)
  • サンワサプライ(2)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • NEC三菱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 ssd sata」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2高速USB接続スタンド GROOVYM.2高速USB接続スタンドGROOVY(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
USB変換スタンド GROOVYUSB変換スタンドGROOVY
8,198税込9,018
1個
当日出荷
SATA接続SSD/HDDとNVMe接続M.2SSDに対応するクローン機能を備えたUSB変換スタンドです。SSDやHDDを交換したいとき、この製品をお使いいただければ、ボタン一つでOSの環境をそのまま、次のSSDでも引き継ぐ事が出来ます。パソコンを経由しなくてもボタンのみの簡単操作でクローンを作成できます。パソコンなどで使用しているSATA接続SSD/HDDから、より高速なNVMe接続M.2SSDへのクローンが可能です。NVMe接続SSDからSATA接続SSD/HDDへのクローンも可能で、製品側面に設置されている切替ボタンで選択可能となっています。属のUSBケーブルでパソコンやTV、ゲーム機(PS5など)に接続すれば、簡単にUSBストレージとして使用できます。USB3.2 Gen2接続に対応する環境では、従来のUSB3.0より高速な転送に対応します。動画や高解像度撮影データやゲームなどの大容量データを高速転送が可能です。
質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×109対応【ドライブ】NVMe(PCIe)接続M.2SSD、SATA接続SSD/HDD端子【ドライブ】NVMeM-key/B&M-key、SATA
M.2クローンスタンド GROOVYM.2クローンスタンドGROOVY
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
パソコンを使用しないでNVMe(PCIe)接続のM.2 SSD同士、若しくはSATA接続のM.2 SSD同士のクローンを作成できるスタンドです。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、対応する環境では高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値20Gbps転送に対応します。※実行速度はPCIe4/3接続M.2 SSDの場合、最大2Gbps前後です。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。
仕様●外部接続端子(付属ケーブル経由):USB Type-C(オス)●外部接続端子(本製品筐体側):USB Type-C(メス)●対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、もしくはSATA接続M.2 SSD※NVMe/SATA接続M.2 SSDの混載は非対応●対応ドライブ端子:M.2 SSD M key/B&M Keyセット内容本体/USB20Gbps (3.2 Gen2×2)対応 Type-C(オス)- C(オス)ケーブル/電源アダプタ材質筐体 : アルミニウム/ゴム(脚部)、基盤部 : 樹脂ほか質量(g)約87(本体のみ)電源(付属USBケーブル経由):USB3.2 Gen2(5V/0.8A以上)~USB2.0(5V/0.5A)、(付属電源アダプタ経由):入力100~240V、最大出力12V/2A※付属電源アダプタのご利用は必須対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R)5/4Pro/4など接続方式USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB Type-C(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4Pro/4)など、USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応環境の場合USB20Gbps接続に対応、USB10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)USBケーブル長(cm)約100(コネクタ含む全長)本体寸法(cm)約 幅5.4×縦8.5×高さ1.8(突起部含まず)