カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 日動工業(3)
  • 三木プーリ(3)
  • 山洋電気(3)
  • スズキ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エレコム(1)
  • ネグロス電工(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • カーメイト(1)
  • エコラボ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Bullcon(1)
  • レーバン(1)
  • JOYN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルモニター ITPROTECHモバイルモニターITPROTECH
21,980税込24,178
1個
当日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
関連キーワード
at-1210fx特集