カテゴリ
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ITPROTECH
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- azbil(旧:山武)(1)
- Beat-Sonic(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- Bullcon(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- JOYN(1)
- KYOCERA AVX(5)
- MAZDA(マツダ)(14)
- RICOH(リコー)(1)
- SMC(8)
- SONY(ソニー)(1)
- アイネックス(1)
- インガソール・ランド(2)
- エレコム(1)
- サンワダイレクト(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「avc1」の検索結果

ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個欠品中わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
4K対応ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム
ITPROTECH¥5,798税込¥6,3781個当日出荷●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル質量(g)260(本体のみ)電源ACアダプタ液晶サイズ7型RoHS指令(10物質対応)対応
メディアプレイヤー内蔵マルチモニター
ITPROTECH¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300