カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ITPROTECH
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • プリンストン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • j5 create(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd15hcーipsdual」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアル液晶モニター ITPROTECH

    デュアル液晶モニター

    ITPROTECH
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(kg)約1.585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約横360x縦220×厚さ16(突起部除く)発色数:1677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター

    ITPROTECH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル質量(g)約1420(本体のみ)表面処理ノングレア(非光沢)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1解像度1920×1080(1画面あたり)、【入力解像度】1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像&給電)×2、USB Type-C(映像)、mini HDMI(映像)スピーカー内蔵:1W×2(ステレオ)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80 ※結露なきこと発色1677万色外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)【両面展開時】約360×440×7/10(突起部除く)、【収納時】約360×220×18(突起部除く)アスペクト比16:09表示寸法(mm)面積:344×193(1画面あたり)モニターサイズ15.6型×2画面パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250