カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- JONSBO
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- クラウン[事務用品](1)
- 日本ファイリング(1)
- コーヨーラド(1)
- 紅中(1)
- 恵安(KEIAN)(1)
- DEEPCOOL(1)
- FRACTAL DESIGN(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jonsbo d30」の検索結果
特価

トップフロー型CPUクーラー
JONSBO¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷全高66mmのコンパクトなロープロファイル仕様の設計です。 6mm径ヒートパイプを6本搭載しました。 高精度な処理を施した銅製ベースプレートとヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸い上げます。 フィンやヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を施しました。 TDPは210Wまで対応します。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造です。 CPU以外のVRMなど、マザーボード上の周辺冷却が可能になります。 61.5CFMの大風量で薄型な15mm厚の120mmPWMファンを採用しました。 リテンションはブリッジ式なので、ロープロファイルクーラーによるありがちな裏止め式ではありません。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。質量(g)約484(付属ファン含む)電力(W)TDP:210ベアリングHydraulic bearing最大静圧(mmH2O)0.29~1.71接続PWM 4ピン風量23.46~61.51CFM本体サイズ(mm)W120×H66×D120(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ:18.3~37.2適合ソケットAMD:AM4/M5、Intel:LGA1200/115X/1700サイズ(mm)搭載ファン:120×120×厚さ15RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:800~1800±10%