絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NZXT

NZXTのページです。NZXTは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオスプリッターケーブル Chat Cable NZXTオーディオスプリッターケーブル Chat CableNZXT
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャしますシンプルなプラグアンドプレイのセットアップ動きの自由度を高める2メートルのケーブル
仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)
H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit NZXTH5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting KitNZXT
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
NZXT PCケース H5/H7/H9シリーズ対応NZXTのPCケース H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flowに対応する、グラフィックボード垂直設置用マウンターと背面パネル、PCIe4.0対応ライザーケーブルのセットです。PCIeを最大3スロットを占有するハイエンドグラフィックボードにも対応します。PCIe4規格対応のライザーケーブルPCIe(PCI Express)4.規格に対応した、ライザーケーブルが付属します。グラフィックボードとマザーボードのPCIe X16スロット間を接続することで、垂直設置が可能と成ります。安全で取り回し易いケーブル長さは約200mm、取り回しがし易い保護されたフレキシブルケーブルを採用。基板部にも樹脂カバーを装備し安全性を高めています。
仕様外部接続端子:PCI Express 4.0×16セット内容NZXT H5/H7/H9シリーズ対応・GPU垂直固定用マウンター、PCI Express 4.0×16対応ライザーケーブル対応OSWindows 11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウンター : 186.8×144.7×150.4適合機器H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flow保証期間ご購入日より2年間(日本国内での使用に限定)ケーブル長(mm)ライザーケーブル :約200