カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NZXT
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- EGRET(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Kawasaki(19)
- KSフィルター(1)
- MICROCHIP(1)
- StarTech.com(4)
- STMicro(1)
- TDK(13)
- TOEX(LIXIL)(1)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アライドテレシス(1)
- サンドビック(2)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「ab4x」の検索結果
特価
関連キーワード

ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1
NZXT¥16,980税込¥18,6781式8日以内出荷PCIe 4.0x16に対応するライザーケーブルです。シールド処理が施されているため、最適なパフォーマンスと安定性を実現します。高速のパフォーマンスとデータ通信。PCIe4.0の高速データ通信と安定性により、GPUの快適なパフォーマンスが可能となります。また、ほとんどのNVIDIA30シリーズとAMD6000シリーズのGPUと互換性があります。また、前世代のPCIeとも互換性があります。フレキシブルで取り回しが簡単。ケーブルは非常に細く、フレキシブルであるため、問題なく曲げたり、畳んだりする事が可能です。これにより、狭いフォームファクターのビルドでも簡単に取り付けられます。高い保護を提供するシールドケーブル。PCBとケーブルジャンクションのプラスチックカバーにより接続時のストレスを軽減し、狭いスペースや小型のビルドでも問題なく使用可能です。材質樹脂、ゴム、PCB対応OSWindows 11/10保証期間2年接続端子外部:PCI Express 4.0 x16ケーブル長(mm)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら