カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NZXT
- ASUS(エイスース)(4)
- IDEC(和泉電気)(16)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- QNAP(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SMC(6)
- StarTech.com(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- アックスブレーン(1)
- オイレス工業(1)
- サンワサプライ(3)
- ツカサ電工(11)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(3)

ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1
NZXT¥16,980税込¥18,6781式8日以内出荷PCIe 4.0x16に対応するライザーケーブルです。シールド処理が施されているため、最適なパフォーマンスと安定性を実現します。高速のパフォーマンスとデータ通信。PCIe4.0の高速データ通信と安定性により、GPUの快適なパフォーマンスが可能となります。また、ほとんどのNVIDIA30シリーズとAMD6000シリーズのGPUと互換性があります。また、前世代のPCIeとも互換性があります。フレキシブルで取り回しが簡単。ケーブルは非常に細く、フレキシブルであるため、問題なく曲げたり、畳んだりする事が可能です。これにより、狭いフォームファクターのビルドでも簡単に取り付けられます。高い保護を提供するシールドケーブル。PCBとケーブルジャンクションのプラスチックカバーにより接続時のストレスを軽減し、狭いスペースや小型のビルドでも問題なく使用可能です。材質樹脂、ゴム、PCB対応OSWindows 11/10保証期間2年接続端子外部:PCI Express 4.0 x16ケーブル長(mm)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら