カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- モノタロウ(3)
- ASUS(エイスース)(26)
- StarTech.com(15)
- 永井興産(8)
- アイネックス(5)
- SMC(4)
- TRACO POWER(4)
- omron(オムロン)(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- GENTOS(2)
- 美和ロック(2)
- MUST TOOL(2)
- AOTECH(2)
- GATOR Case(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- アルインコ(1)
- ELPA(1)
- サンエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3m 2242」の検索結果
![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")質量(g)5(0.18 oz)規格M.2 2242インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)1読取方式最大 85000/85000 IOPS読取速度(MB/s)最大 560/520動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)560 TBW
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S
TRANSCEND(トランセンド)¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000




![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)