カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- HIDISC(6)
- JVC(3)
- KENWOOD(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- Verbatim(バーベイタム)(29)
- VERTEX STYLE(3)
- Victor(4)
- YAMAZEN(山善)(16)
- エレコム(10)
- オーム電機(3)
- グリーンハウス(16)
- スバル(15)
- ダイアモンドヘッド(6)
- ニッサン(6)
- マクセル(12)
- ロジテック(2)
- 岡崎精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「CPRM」の検索結果
特価
関連キーワード

SDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚13日以内出荷SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら