カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- メモリ(1)
- 内蔵型SSD(1)
絞り込み
規格
- DDR4 SDRAM(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- プリンストン(6)
- エレコム(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- Apacer(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- RS PRO(41)
- オムロンヘルスケア(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SICK(1)
- Kestrel(1)
- アイネックス(1)
容量
- 16GB(1)
- 32GB(1)
メモリーモジュール規格
- PC4-25600(1)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM(1)
- Unbuffered(1)
ピン数(ピン)
- 260(1)
260
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「Crucial」の検索結果

ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降





![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)