カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • 内蔵型SSD(7)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • サンワサプライ(1)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • MouseComputer(4)
  • Dell Technologies(3)
  • プリンストン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • フォトロン(1)
  • Apricorn(1)
  • Dell(1)
  • アイネックス(1)
  • サードウェーブ(1)
  • Apacer(1)
ストレージ容量
  • 1TB(5)
  • 2TB(1)
  • 128GB(2)
  • 250GB(1)
  • 256GB(1)
  • 500GB(6)
  • 512GB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD 500GB」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA-III 6Gb/s SSD220Q トランセンドSATA-III 6Gb/s SSD220Qトランセンド
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。 SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。 ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュQLC NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC トランセンド内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLCトランセンド
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
SATA III 6Gb/s SSD230S トランセンドSATA III 6Gb/s SSD230Sトランセンド
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)53保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Qトランセンド
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD トランセンド内蔵SSDトランセンド
24,980税込27,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルSSD トランセンドポータブルSSDトランセンド
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950