カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • モノタロウ(1)
  • (96)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • QNAP(13)
  • コガネイ(12)
  • 三商(11)
  • 東西電気産業(11)
  • TRUSCO(9)
  • RS PRO(9)
  • CKD(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • イノック(4)
  • セキスイ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • ダイニチ工業(3)
  • 日東工器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS32」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュ133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1枚
    当日出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SSD 内蔵

    TRANSCEND(トランセンド)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • 32GB SD Card UHS-I U1 TRANSCEND(トランセンド)

    32GB SD Card UHS-I U1

    TRANSCEND(トランセンド)
    17,980税込19,778
    1台
    13日以内出荷
    32GB SD Card UHS-I U1
  • スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    スライド式USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    13日以内出荷
    スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • USB3.0対応USBメモリー JetFlash700 TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応USBメモリー JetFlash700

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
    仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5インターフェイスUSB 3.1 Gen1
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

    TRANSCEND(トランセンド)
    32,980税込36,278
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
  • microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • SDHCカード UHS-I U1 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90

    TRANSCEND(トランセンド)
    44,980税込49,478
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")容量32GB質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大285/180SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90動作電圧(V)2.7~3.6
  • 内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S

    TRANSCEND(トランセンド)
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • 高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き) TRANSCEND(トランセンド)

    高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)

    TRANSCEND(トランセンド)
    58,980税込64,878
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
  • ドライブレコーダー DrivePro 250 TRANSCEND(トランセンド)

    ドライブレコーダー DrivePro 250

    TRANSCEND(トランセンド)
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。 GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。
    セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")容量付属の32GB microSDカード質量(g)82(2.89oz)取付方式一体型出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n
  • デュアルカメラドライブレコーダー DrivePro 620 TRANSCEND(トランセンド)

    デュアルカメラドライブレコーダー DrivePro 620

    TRANSCEND(トランセンド)
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。 フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
    セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")容量2枚の32GB microSDカードを付属質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n