カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- omron(オムロン)(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ダイヤトレンド(255)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dfc-30m」の検索結果

コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュ133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781枚欠品中エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル