カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 外付けHDD(5)
    • ドライブケース(1)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • ロジテック(9)
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(16)
  • 変換名人(13)
  • ORICO(5)
  • StarTech.com(67)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • 塚本無線(24)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • QNAP(21)
  • ブロードウォッチ(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • LIAN LI(18)
  • アイネックス(15)
  • TDK(14)
  • NEC三菱(12)
  • COOLER MASTER(12)
ストレージ容量
  • 1TB(2)
  • 2TB(2)
  • 4TB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 2.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3トランセンド
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3トランセンド(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3 トランセンドSSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3トランセンド
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")質量(g)86(3.03oz)対応2.5インチSSD/HDDインターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間2年動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5
ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 トランセンドポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3トランセンド
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95")アイロングレー質量(g)294(10.37oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付  StoreJet C3S トランセンドポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付 StoreJet C3Sトランセンド
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")シルバー質量(g)133(4.69oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDDUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5