カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 内蔵型SSD(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(2)
- 2TB(1)
- 128GB(1)
- 250GB(1)
- 256GB(1)
- 500GB(1)
- 512GB(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- キオクシア(KIOXIA)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Apacer(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
「kioxia ssd」の検索結果

内蔵SSD
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980~税込¥19,778~1枚13日以内出荷寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降インターフェースNVMe PCIe Gen3×4保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC
TRANSCEND(トランセンド)¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM