カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- モノタロウ(2)
- 富士フイルム(5)
- 日本IBM(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- エレコム(1)
- キングジム(1)
- サカエ(1)
- ミツビシ(1)
- HEWLETT PACKARD(1)
- タンベルグデータ(1)
- UNITEX(1)
「lto ultrium6」の検索結果
特価

USB3.0対応 USBメモリー
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式色スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A