カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- モノタロウ(1)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- JTC(1)
- KANON(中村製作所)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(65)
- イスカル(1)
- イハラサイエンス(1)
- エレコム(3)
- サンディスク(1)
- サンドビック(1)
- タナカ(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(46)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱ふそう(2)
- 和平フレイズ(1)
- 富士フイルム(1)
- 藤倉ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb-280」の検索結果

内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
TRANSCEND(トランセンド)¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000