カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • SDカード(2)
    • マイクロSDカード(3)
    • コンパクトフラッシュ(4)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • Gigastone(3)
  • Printstar(トムス)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • HIDISC(7)
  • BIGM(丸山製作所)(368)
  • TDK(105)
  • MURATA(村田製作所)(90)
  • コガネイ(62)
  • 太陽誘電(19)
  • ダイヤトレンド(19)
  • 日本ケミコン(17)
  • マリンテック(15)
  • 神保電器(11)
  • VISHAY(11)
  • SK本舗(10)
  • GYEON(ジーオン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
  • SDHCカード UHS-I U1 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
  • microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久

    TRANSCEND(トランセンド)
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

    TRANSCEND(トランセンド)
    19,980税込21,978
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
  • 高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き) TRANSCEND(トランセンド)

    高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 32GB (SDカード変換アダプタ付き)

    TRANSCEND(トランセンド)
    53,980税込59,378
    1台
    13日以内出荷
    ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
  • コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュ133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1枚
    当日出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
  • 内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S

    TRANSCEND(トランセンド)
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
  • USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780

    TRANSCEND(トランセンド)
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
  • CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード1000倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Transcend CompactFlashカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend CompactFlashカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
  • Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SSD 内蔵

    TRANSCEND(トランセンド)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc