カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 512GB(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- タンベルグデータ(7)
- RDX SPORTS(9)
- BULGIN(13)
- IDEAL(17)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- Shark(シャーク)[家電](3)
- SMC(90)
- WatchGuard(23)
- コミネ(32)
- ダンドリビス(16)
- ニックス(KNICKS)(3)
- フェリック(7)
- マキタ(47)
- メディアカバーマーケット(3)
- ラディクス(4)
- レイ・アウト(5)
- 渡辺電機工業(72)
- 自重堂(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A1 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥20,980税込¥23,0781個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
カードリーダー RDF9
TRANSCEND(トランセンド)¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷UHS-IIテクノロジー採用したRDF9カードリーダーは、SDXC/SDHC UHS-IIカードのパフォーマンスを最大限引き出します。USB 3.1 Gen 1インターフェースにより、最大260MB/sと190MB/sの読出し/書込みができるので、プロカメラマンやグラフィックデザイナーが扱う高解像度の動画やRAWイメージも高速で転送できます。更に、CF/SD/microSDカードスロットも備えているので、1台のコンパクトカードリーダーで様々な種類のデジタルファイルを扱うことができます。寸法(mm)67.6×45×15.2色ブラック質量(g)30.6対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-II)/SDHC (UHS-II)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(UDMA6)/コンパクトフラッシュ(Type I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5カードリーダーSD /microSD/コンパクトフラッシュ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら