カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- エレコム(8)
- Gigastone(7)
- グリーンハウス(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- サンワサプライ(3)
- アドテック(2)
- SONY(ソニー)(2)
- マザーツール(2)
- プリンストン(2)
- セルスター(2)
- ケニス(2)
- エンプレイス(2)
- SANMAX(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- ARCHISS(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- タカコム(2)
- M5Stack(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd 16gb」の検索結果

microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10