カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- SWAGE-LINE(10)
- 理研製鋼(4)
- サンドビック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- イメージニクス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-340」の検索結果
特価

microSDXCカード UHS-I U3 V30 A2 アダプタ付
TRANSCEND(トランセンド)¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCAUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6