カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- KITO(キトー)(873)
- SMC(130)
- イメージニクス(19)
- StarTech.com(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- j5 create(9)
- エレコム(8)
- AMPHENOL(6)
- ネグロス電工(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- ナカバヤシ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- MCY TOOL(4)
- コクヨ(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sd-c3」の検索結果
特価

SDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥6,798~税込¥7,478~1個13日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個13日以内出荷UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
SDカード
TRANSCEND(トランセンド)¥159,800税込¥175,7801枚13日以内出荷トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRxメモリー容量1TB保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ転送速度(MB/sec)最大100/85各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6挿抜耐久(回)10000
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A1 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカードメモリー容量64GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV10
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")色ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A
カードリーダー RDC3
TRANSCEND(トランセンド)¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷USB Type-Cを採用したトランセンドのRDC3カードリーダは、Type-CポートをもつAndroid機器、ノートPC、MacBook、iPad Proで使用でき、SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットや高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen 1インターフェースを備えています。また、Android機器向けにファイル管理に便利なTranscend Eliteアプリを提供しています。寸法(mm)40.8×40.8×10.4色ブラック質量(g)17対応OSMicrosoft Windows 7 以降/macOS 10.2.8以降/Linux Kernel 2.6.30以降インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps)動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-CカードリーダーSD /microSD