カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • brembo(7)
  • FPC(6)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KANA(片山チエン)(71)
  • NACHI(不二越)(17)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(4)
  • スーパーツール(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • テクロック(5)
  • ネグロス電工(10)
  • マザーツール(4)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • 理研製鋼(17)
  • 重松製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd22」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    13日以内出荷
    仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
  • 内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)2読取方式最大 81000/80000 IOPS読取速度(MB/s)最大 550/500動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)400 TBW
  • SATA-III 6Gb/s SSD220Q TRANSCEND(トランセンド)

    SATA-III 6Gb/s SSD220Q

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。 SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。 ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュQLC NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s動作温度範囲(℃)0~70
  • SATA-III 6Gb/s SSD220S TRANSCEND(トランセンド)

    SATA-III 6Gb/s SSD220S

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
    寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70