カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • メモリ(2)
絞り込み
容量
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • エレコム(3)
  • プリンストン(6)
  • アドテック(3)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(13)
  • QNAP(20)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • ASUSTOR(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • フジマック(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • Panram(パンラム)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Integral Memory(1)
  • Seeed Studio(1)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(1)
  • Unbuffered(1)
規格
  • DDR4 SDRAM(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-25600(1)
ピン数(ピン)
  • 260(1)
260
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sodimm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
関連キーワード
メモリカテゴリ