カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 外付けSSD(5)
- 内蔵型SSD(6)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(4)
- 2TB(9)
- 256GB(2)
- 512GB(3)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- エレコム(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- プリンストン(9)
- Apacer(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- HACRAY(ハクライ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- AOTECH(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- センチュリー(3)
- StarTech.com(3)
- サードウェーブ(3)
- GENTOS(2)
- DXアンテナ(2)
- Apricorn(2)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
- その他(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ssd 2tb」の検索結果
特価

スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8色ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応
TRANSCEND(トランセンド)¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
ポータブルSSD
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます寸法(mm)81.4×33.6×7.5色アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q
TRANSCEND(トランセンド)¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)2読取方式最大 81000/80000 IOPS読取速度(MB/s)最大 550/500動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)400 TBW
M.2 SSD / PCIe 2280
TRANSCEND(トランセンド)¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD / PCIe 2280
TRANSCEND(トランセンド)¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC
TRANSCEND(トランセンド)¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
ポータブルSSD TypeA&C接続 耐衝撃 高速モデル
TRANSCEND(トランセンド)¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。色濃紺質量(g)65 (2.3 oz)インターフェース接続:USB 20Gbps保証期間5年保証フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)読出し:最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル
TRANSCEND(トランセンド)¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。寸法(mm)96.5×53.6×12.5色ミリタリーグリーン質量(g)約75対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2保証期間5年各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000動作電圧(V)5![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")質量(g)5(0.18 oz)規格M.2 2242インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000













![内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525834-240403-02.jpg)
![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)