カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- モノタロウ(4)
- ニチフ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- リークラボ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tmex 2-3s」の検索結果

PCIe SSD 220S
TRANSCEND(トランセンド)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。 デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。 3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。寸法(mm)80×22×3.58質量(g)10インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70