カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
- Canon(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ホシザキ(1)
- 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ts-120s」の検索結果

SATA-III 6Gb/s SSD220S
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000