カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)
「ts64gusdu1」の検索結果
特価

microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium)
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I