カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB-Aメモリ(3)
絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • ARCHISS(1)
  • HIDISC(4)
  • Verbatim(1)
  • ミツビシ(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(23)
  • Team(チーム)(2)
  • NEC(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • Dell Technologies(34)
  • CONTEC(コンテック)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
  • 富士通(23)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](17)
  • Advantech(アドバンテック)(16)
ストレージ容量
  • 8GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
インターフェイス
  • USB2.0(2)
  • USB3.0(1)
  • USB3.1(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 8gb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ JetFlash 350 トランセンドUSBメモリ JetFlash 350トランセンド(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
スライド式USBメモリー トランセンドスライド式USBメモリートランセンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック トランセンドUSBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラックトランセンド
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
ブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式
USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890Sトランセンド
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")シルバー質量(g)3(0.11oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C
デュアルカメラドライブレコーダー DrivePro 620 トランセンドデュアルカメラドライブレコーダー DrivePro 620トランセンド
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。 フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。
セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")容量2枚の32GB microSDカードを付属質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n
関連キーワード
usb usb c変換特集