カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- POWERCOLOR
- BRAND(2)
- CKD(1)
- EARTH MAN(1)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NORGREN(2)
- SMC(164)
- イハラサイエンス(1)
- ベクトン・ディッキンソン(1)
- ホームテイスト(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mdna」の検索結果

POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード
POWERCOLOR¥429,800税込¥472,7801台欠品中・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード。・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ。・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現。・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ。・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース。・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計。・2スロットブロワーファン。・バス規格:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:32GB GDDR6。・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4。・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)。・最小システム電力要件:750W。・カード寸法:266.7×111.2×40mm付属品12VHPWR Adapter Cable仕様【AI Accelerators】128【AMD Infinity Cache Technology】64 MB【GPUアーキテクチャ】AMD RDNA 4【Peak FP16 Performance】95.7 TFLOPs【Peak INT4 Performance】1531 TOPs【Ray Accelerators】64【TBP】300W【エンジンクロック】up to 2350MHz(Game)、up to 2920MHz(Boost)【メモリースピード】20.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon AI PRO R9700【最小システム電力要件】750W寸法(mm)266.7×111.2×40対応OSWindows:Windows 10 - 64-Bit Edition、Windows 11 - 64-Bit EditionLinux:Linux x86 64-Bit型番AI PRO R9700 32G-B対応【DirectX】12【OpenGL】4.6冷却方式2 Slot Blower FanインターフェースPCI Express 5.0×16メモリー32GB GDDR6【バス幅】Memory Interface:256-bit、Memory Bandwidth:640 GB/sコネクタ【電源】PCI Express 5.0×16プロセッサー【ストリーム】4096出力端子【映像】DisplayPort 2.1a × 4RoHS指令(10物質対応)対応