カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SHARKOON
  • BBKテクノロジーズ(432)
  • SONY(ソニー)(1)
  • HAMMOND(27)
  • CKD(21)
  • ELPA(31)
  • grace(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SMC(47)
  • TRUSCO(22)
  • エレコム(54)
  • オーム電機(16)
  • グリーンハウス(18)
  • トリニティ(9)
  • ナイキ(43)
  • マルケイ(国際化工)(9)
  • 四国化成(10)
  • 雅(155)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbk」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C50 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C50 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    7日以内出荷
    トップ、サイドに360mmラジエーターが搭載可能。スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用。オーディオ端子はTRRS接続でUSB Type-Cポートも搭載
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
    仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    スチールパネルのベースモデルと強化ガラスのRGBファン付きモデルの2モデル3種を展開。最大で6基の120mm冷却ファンを搭載可能。VGAは最大350mmまでサポート
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS9 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS9 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    7日以内出荷
    スチールパネルのベースモデルと強化ガラスのRGBファン付きモデルの2モデル3種を展開。最大で6基の120mm冷却ファンを搭載可能。VGAは最大350mmまでサポート
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK6 ブラック SHA-AK6-RGB-BK SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK6 ブラック SHA-AK6-RGB-BK

    SHARKOON
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    7日以内出荷
    ピラーレス構造によるスタイリッシュなガラス外観。ピラーレス構造に最適なエアフロー。最大2つのラジエーターを搭載出来るスペース。BTFマザーボードのサポート
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VK2 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VK2 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥8,498税込¥9,348
    1式
    7日以内出荷
    最大で8基の120mm冷却ファンを搭載可能。フロントに360mmラジエーターが搭載可能なだけでなく、トップに280/240mmラジエーターが搭載可能。VGAは最大350mmまでサポート 。ファンを外した場合、最大375mmまで
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5M RGB(メッシュ メタル) ブラック SHA-AK5M-RGB-BK SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5M RGB(メッシュ メタル) ブラック SHA-AK5M-RGB-BK

    SHARKOON
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    最新の大型GPUや360 mmラジエーターも搭載可能なATXケース。120mm ARGBファン4基を標準装備 最大11基まで搭載可能。デュアルラジエーターをサポート。BTFフォーマットのマザーボードに対応
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK

    SHARKOON
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    7日以内出荷
    最新の大型GPUや360 mmラジエーターも搭載可能なATXケース。120mm ARGBファン4基を標準装備 最大11基まで搭載可能。デュアルラジエーターをサポート。BTFフォーマットのマザーボードに対応
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] REBEL C60 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    7日以内出荷
    ボトムにグラフィックスカードを冷却するためのファンを設置。トップに360mm、サイドに240mmラジエーターが搭載可能。フロントとサイドの2面ガラスケース。スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK

    SHARKOON
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    8日以内出荷
    「S60 ARGB」は、360mmラジエーターと、120mm ARGB PWMファン3基を標準搭載したオールインワン水冷システムです。高負荷のゲームプレイや長時間の高負荷運用でも、安定した温度管理を狙える冷却構成を採用しています。ポンプヘッドにはインフィニティミラー風のミラーエフェクトを採用。冷却性能に加えて、ビルドの”見栄え”も妥協したくないユーザーに向けた、存在感のあるデザインに仕上げました。さらに、銅製コールドプレートによる安定した熱伝達、デイジーチェーン対応による配線の簡略化、主要プラットフォーム(LGA 1700/1851、AM4/AM5)への幅広い互換性を備え、組み込みやすさにも配慮しています。ARGB対応ケースやマザーボードと組み合わせることで、ライティングを統一した”映える”ゲーミングPCをスマートに構築できます。360mmラジエーターで、高負荷ゲームも余裕を持ってクールダウン。120mm ARGB PWMファン×3基で、冷却・静音をゲームシーンに合わせて制御。インフィニティミラー風ヘッドで”映え”演出。銅製プレートで熱をしっかり受け止める。デイジーチェーン対応で配線すっきり。主要ソケット対応で幅広いゲーミングビルドに対応
    回転数ファン:最大500~2000 (±10%)(RPM)本体サイズ(mm)[ラジエーター]396 × 120 × 27騒音レベル(dB(A))ノイズ:最大34.3適合ソケットIntel:LGA 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5
bbq特集