カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SHARKOON
- APEM(1)
- D'Addario(95)
- NEC三菱(1)
- READY GO(1)
- SAMTEC(5)
- SMC(2)
- SPARKFUN(10)
- STMicro(1)
- コガネイ(6)
- スイッチサイエンス(1)
- ネオダクト(98)
- フルネスジャパン(1)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日本モレックス(molex)(1)
「ddal」の検索結果
特価

Sharkoon Stealthbite IEM インイヤー型イヤホン
SHARKOON¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Sharkoon製マイク付きケーブルやUSB DACケーブルなど、付属品が充実した1DD+1BAのインイヤー型イヤホンです。 Stealthbite IEMは、インイヤー型のイヤホンで、ゲーム、音楽、コンテンツ制作向けに高精度なサウンドを提供します。 ハイブリッドドライバーシステム、付属のStealthbite DAC、豊富なアクセサリーにより、自宅でも外出先でもさまざまな用途に柔軟に対応し、自然でバランスの取れた音響再生を実現します。 競技性の高いゲーム、仕事、コンテンツ制作など、あらゆるシーンでStealthbite IEMはハイブリッドドライバーシステムによりニュートラルで正確なサウンドを提供します。 広いサウンドステージと優れた定位表現により、足音や接近する敵などの重要な音を素早く察知できます。 TRRS接続に対応しているため、Stealthbite IEMは対応するゲーム機やコントローラーでも使用できます。 軽量設計と3サイズのシリコンイヤーチップにより、長時間のゲームセッションでも快適かつ安定した装着感を実現します。 付属のStealthbite DACとUSB-C-USB-Aアダプターにより、Stealthbite IEMは高い柔軟性を発揮します。 最新のスマートフォン、タブレット、ノートPC、その他の対応機器に簡単に接続でき、プラグアンドプレイで高品質なオーディオ出力を提供します。 ボイスチャット、配信、ポッドキャスト向けに、インラインマイク付きの交換可能なケーブルを付属しています。 無指向性特性により、安定した音声伝送と明瞭なコミュニケーションを実現します。 ハイブリッドドライバーシステムの最適化された周波数特性により、さまざまな音楽ジャンルを自然に再生できます。 より原音に忠実なリスニング体験やステージ用途のために、インラインマイク付きケーブルを付属のマイクなしオーディオケーブルに交換することが可能です。 付属品が充実し、ゲーム、移動中、業務などあらゆる状況にも使用可能なインイヤー型イヤホンです。セット内容Stealthbite IEM / ハードケース / Stealthbite DAC / シリコンイヤーチップセット / インラインマイク付き 2-pin (0.78 mm) - 3.5mmステレオプラグ(TRRS) / 2-pin (0.78 mm) - 3.5mmステレオプラグ(TRS) / TRRS延長ケーブル / USB-C - USB-A変換アダプタ色ブラック質量(g)【ケーブルあり】26.8 【ケーブル抜き】9.8タイプIEM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×25×21感度87 dB @ 1 KHz / 1 mW【マイク】-40 dB ± 3 dB接続コネクタ (ケーブル側):TRS / TRRS / USB周波数特性100 Hz - 5,000 Hz保証期間2年接続端子イヤホン/2-pin (0.78 mm)、付属ケーブル/2-pin (0.78 mm) - 3.5mmステレオプラグ指向性マイク/無指向性インピーダンス(Ω)32 ± 15 %、2.2 k,32 ± 15 %ドライバ種類ハイブリッド (1DD + 1BA)デザインアコースティック/デュアルチャンバードライバーユニット(Φmm)10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら