カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SHARKOON
- 西邦工業(7)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オーム電機(2)
- ノーブランド(1)
- オンダ製作所(1)
- サイズ(1)
- JBL(1)
「sfx-20」の検索結果

PLATINUM認証電源
SHARKOON¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~